Couvercle pour bacs

Réf.: 1338
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Longueur 600 mm
Largeur 400 mm
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau Plastique
Surface dépolissage
Avec trou de préhension oui

Identification et classification

Référence article 1338
EAN / GTIN 4017976013381
Réf. fabricant 1338
Article hors catalogue L90080 202
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Couvercle à charnières, possibilité de plombage.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale (mm): 600
  • Largeur totale (mm): 400