Capac cu balamale

Cod articol.: 1338
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Lungime 600 mm
Lăţime 400 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Plastic
Suprafaţă Sablat mat
Cu mâner-gaură da

Identificare și clasificare

Cod articol 1338
EAN / GTIN 4017976013381
Număr producător 1338
L-Număr L90080 202
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Capac cu balamale cu 2 încuietori cu clichet, poate fi sigilat.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățimea totală (mm): 400