{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00602105 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0060 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 39 mm | |
| Druh závitu | EG-M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 4 mm | |
| Závit | EG-M4x0,7 | |
| Stoupání závitu | 0,7 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX-mod | |
| Průměr naříznutí | 4,11 mm | |
| Rozměr klíče | 4,9 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 16,2 mm | |
| Délka naříznutí | 2,8 mm | |
| Úhel naříznutí | 8,12 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru L2 | 16 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 4 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 4,2 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 4,9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E-PM | |
| Povlak | DLC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 72,055 mm | |
| Užitná délka L1 | 16 mm | |
| Celková délka L | 72,055 mm | |
| Hmotnost | 15 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 133555 EG-M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263830252 | |
| Číslo výrobce | 133555 EG-M4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |