Europojemnik

Nr art.: 1335
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 1335
EAN / GTIN 4017976013350
Numer producenta 1335
Numer L L90080 66
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Wykonane z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, głównie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Materiały te są odporne na wszystkie powszechnie stosowane roztwory alkaliczne i kwasowe, są bezwonne i bezsmakowe, całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz zachowują swoją stabilność wymiarową i trwałość w temperaturach od -40° do +100°. Kolor szary, w standardowych wymiarach europejskich.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 20
  • Wymiary wewnętrzne (mm): 558 x 358 x 142
  • Długość całkowita (mm): 600
  • Całkowita szerokość (mm): 400
  • Całkowita wysokość (mm): 145
  • Pojemność (litry): 28,4