Cajas Euro

Número de artículo: 1335
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1335
EAN / GTIN 4017976013350
Número del fabricante 1335
Número L L90080 66
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris, en dimensiones estándar Euro.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 20
  • Dimensiones interiores (mm): 558 x 358 x 142
  • Longitud total (mm): 600
  • Ancho total (mm): 400
  • Altura total (mm): 145
  • Capacidad (litros): 28,4