Cutie euro

Cod articol.: 1335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1335
EAN / GTIN 4017976013350
Număr producător 1335
L-Număr L90080 66
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și rezistente la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri, în mărimi standard Euro.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 20
  • Dimensiuni interne (mm): 558 x 358 x 142
  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățimea totală (mm): 400
  • Înălțime totală (mm): 145
  • Capacitate (litri): 28,4