Euro škatla

Št. art.: 1335
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1335
EAN/GTIN 4017976013350
Številka proizvajalca 1335
L-število L90080 66
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz visokokakovostne plastike, odporne na udarce, predvsem iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Ti materiali so odporni na vse običajne alkalije in kisline, so brez vonja in okusa, fiziološko popolnoma neškodljivi ter pri temperaturah med - 40° in + 100° ostanejo dimenzijsko stabilni in odporni na material. Barva siva, v standardnih velikostih Euro.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 20
Notranje mere (mm): 558 x 358 x 142
Celotna dolžina (mm): 600
Skupna širina (mm): 400
Skupna višina (mm): 145
Prostornina (litri): 28,4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov