{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM UNC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00282100 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0028 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 2,8 mm | |
| Długość chwytu | 28,8 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 9 mm | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Średnica nominalna gwintu, w calach | 0,079 cal | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | UNC2-56 | |
| Skok gwintu | 0,454 mm | |
| Liczba zwojów na cal | 56 | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2BX | |
| Średnica nakroju | 1,7 mm | |
| Długość części do gwintowania | 9,83 mm | |
| Długość nakroju | 1,81 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3; 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 1,85 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 2,1 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 46,7 mm | |
| Długość użytkowa | 6,54 mm | |
| Długość całkowita | 45 mm | |
| Masa | 3 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 371 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 133356 2-56 | |
| EAN / GTIN | 4062406208066 | |
| Numer producenta | 133356 2-56 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |