GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Cod articol: 133356 2-56
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2BX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului 2-56 UNC
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2BX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,454 mm
Pasi/inch 56
⌀ Filet 2,18 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,85 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 6,54 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 133356 2-56
EAN / GTIN 4062406208066
Număr producător 133356 2-56
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă
în oţeluri rezistente la rugină şi acizi
precum şi în materiale duplex.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiAlN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate