• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, UNC: 8-32

Nr art.: 133356 8-32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM UNC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0045 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 4,5 mm
Długość chwytu 39,2 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 9 mm
Rodzaj gwintu UNC
Sprawdziany do gwintu UNF UNC8-32
Skok gwintu 0,794 mm
Liczba zwojów na cal 32
Klasa tolerancji gwintu 2BX
Średnica nakroju 3,3 mm
Długość części do gwintowania 15,71 mm
Długość nakroju 3,17 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3; 3
Średnica otworu pod gwint 3,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 3,4 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 65,3 mm
Długość użytkowa 12,48 mm
Długość całkowita 63 mm
Masa 8 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 371
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133356 8-32
EAN / GTIN 4062406209520
Numer producenta 133356 8-32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do bezpiecznego
zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych
, a także materiałach duplex.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAIN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie