• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1

Nr art.: 133332 G1
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Tap
wielkość gwintu G1
powłoka TiN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 5156
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,309 mm
liczba zwojów na cal 11
⌀ gwintu 33,25 mm
długość całkowita L 160 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Chwyt kwadratowy □ 20 mm
⌀ otworu rdzenia 30,75 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 99,75 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133332 G1
EAN / GTIN 4062406374181
Numer producenta 133332 G1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).