{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G1 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,309 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 11 | |
Gevind-⌀ | 33,25 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftfirkant □ | 20 mm | |
Kernehul-⌀ | 30,75 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 99,75 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133332 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406374181 |