HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E G1

Cikkszám: 133332 G1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Tap
Menetméret G1
Bevonat TiN
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 5156
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2,309 mm
Menet / coll 11
Menet ⌀ 33,25 mm
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szár négyszög □ 20 mm
Magfurat ⌀ 30,75 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 99,75 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133332 G1
EAN / GTIN 4062406374181

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
24
Alu (rövid forgácsú)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acél < 500 N/mm²
P
24
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban. Továbbfejlesztett HSS-E szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez, DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).
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
    G Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz