{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M6×0,5 | |
| powłoka | AlTiX | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | B | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawo | |
| skok gwintu | 0,5 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 5,5 mm | |
| ⌀ gwintu | 6 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Seria | Master Tap | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 132905 6X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197984197 | |
| Numer producenta | 132905 6X0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |