Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX kształt B, AlTiX, MF: 20X2

Nr art.: 132905 20X2
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
MF
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Powłoka
AlTiX
Sprawdziany do gwintu UNF D
M20x2-6HX
Skok gwintu
2 mm
Średnica otworu pod gwint
18 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
20 mm
Długość całkowita L
140 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
12 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Kształt nakroju
B
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy
Norma
DIN 374
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01602105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
90 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Tap
Średnica nakroju
17,75 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
35,2 mm
Długość nakroju
8 mm
Kąt nacięcia
7,8 stopni
Liczba ostrzy
4
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
3
Liczba rowków wiórowych
4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
18 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Długość standardowa L
140 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
60 mm
Masa
220 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132905 20X2
EAN / GTIN 4067263108528
Numer producenta 132905 20X2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.