Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM 6HX 30X1,5

Nr art.: 132905 30X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M30×1,5
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 374
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 150 mm
⌀ chwytu Ds 22 mm
Chwyt kwadratowy □ 18 mm
⌀ otworu rdzenia 28,5 mm
⌀ gwintu 30 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 90 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 132905 30X1,5
EAN / GTIN 4045197901088

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    MF Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka