{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0060 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Länge Schaft | 46 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 9 mm | |
| Art Gewinde | MF | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 8 mm | |
| Gewinde | M8X1 | |
| Steigung Gewinde | 1 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Durchmesser Anschnitt | 6,8 mm | |
| Schlüsselweite | 4,9 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil | 21 mm | |
| Länge Anschnitt | 5 mm | |
| Anzahl Schneiden | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Drallsteigung | 0 mm | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anschnittform | B | |
| Schneidteilausführung | mit Schmier- und Schmutznut | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Durchmesser Kernloch | 7 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Vierkant-Schlüsselweite | 4,9 mm | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HSS-E | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HSS-E | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 90 mm | |
| Nutzlänge | 63 mm | |
| Länge gesamt | 90 mm | |
| Gewicht | 22 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 374 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 132885 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4069515002059 | |
| Herstellernummer | 132885 8X1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |