Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 3X0,35

Nr art.: 132830 3X0,35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00222100
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0022 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 2,2 mm
Długość chwytu 35,75 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 2,2 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF MF3X0.35
Skok gwintu 0,35 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica nakroju 2,65 mm
Długość części do gwintowania 8,33 mm
Długość nakroju 1,05 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 2,65 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 56 mm
Masa 3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132830 3X0,35
EAN / GTIN 4045197072924
Numer producenta 132830 3X0,35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.