{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00602100 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 40,3 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Gevindtype | MF | |
| Gevinddiameter, metrisk | 8 mm | |
| Gevind | MF8X0.5 | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Skærdiameter | 7,5 mm | |
| Nøglestørrelse | 4,9 mm | |
| Længde af gevinddel | 19,33 mm | |
| Beskæringslængde | 1,5 mm | |
| Snitvinkel | 8 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Skærfasform | B | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 7,5 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning | 4,9 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 80 mm | |
| Vægt | 28 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 374 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Snittapper |
| Numer artykułu | 132830 8X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197072993 | |
| Numer producenta | 132830 8X0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |