Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 63X1,5

Nr art.: 132830 63X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04502100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0450 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 45 mm
Długość chwytu 158,75 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 45 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 63 mm
Sprawdziany do gwintu UNF MF63X1.5
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6H
Średnica nakroju 61,5 mm
Rozwartość klucza 35 mm
Długość części do gwintowania 43 mm
Długość nakroju 6 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 8
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 8
Średnica otworu pod gwint 61,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 35 mm
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 220 mm
Długość użytkowa 189 mm
Długość całkowita 220 mm
Masa 1 596,3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132830 63X1,5
EAN / GTIN 4045197073471
Numer producenta 132830 63X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.