{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01802100 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0180 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 18 mm | |
| Długość chwytu | 60,57 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 18 mm | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 22 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | MF22X1 | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Średnica nakroju | 21 mm | |
| Rozwartość klucza | 14,5 mm | |
| Długość części do gwintowania | 27,33 mm | |
| Długość nakroju | 3 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 21 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 14,5 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 125 mm | |
| Masa | 379 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 374 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 132830 22X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197073235 | |
| Numer producenta | 132830 22X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |