• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B, AlTiX, M: M4,5

Nr art.: 132721 M4,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M4,5
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 39 mm
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 4,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M4.5x0.75
Skok gwintu 0,75 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Średnica nakroju 3,6 mm
Rozwartość klucza 4,9 mm
Długość części do gwintowania 16 mm
Długość nakroju 3 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 3,7 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,7 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 4,9 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 71,8 mm
Długość użytkowa 13,5 mm
Długość całkowita 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 371
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132721 M4,5
EAN / GTIN 4062406207007
Numer producenta 132721 M4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.
  • materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie
  • nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia
  • specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Odpowiada ISO 2X/6HX.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie