Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B, AlTiX, M: M2,6

Nr art.: 132721 M2,6
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Sprawdziany do gwintu UNF D M2,6x0,45
Skok gwintu 0,45 mm
Średnica otworu pod gwint 2,15 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2,6 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 36 mm
Średnica nakroju 2,11 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 9 mm
Długość nakroju 1,8 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 2
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 51 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132721 M2,6
EAN / GTIN 4045197984159
Numer producenta 132721 M2,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Version:

Universal taps, designed for use in a wide spectrum of materials with high process reliability.
  • HSS-E-PM tool material for a high degree of wear resistance.
  • Reduced coefficient of friction due to the new high-performance coating.
  • Special geometry for optimum swarf evacuation.
Corresponds to ISO 2X/6HX.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie