Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B, AlTiX, M: M16

Nr art.: 132721 M16
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
269 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Sprawdziany do gwintu UNF D M16x2-6HX
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 14 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 16 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 376
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01202105
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 66 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B
Średnica nakroju 13,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 32 mm
Długość nakroju 8 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 14 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 110 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 48 mm
Masa 101 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132721 M16
EAN / GTIN 4045197900456
Numer producenta 132721 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.
  • materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie
  • nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia
  • specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Odpowiada ISO 2X/6HX.