{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Brązowy | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Z powierzchnią ładunkową | zak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | sklejka | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 90 | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Siatka druciana | |
| Maks. nośność | 90 | |
| Szerokość łącznie Bg | 680 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 000 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 19 mm | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 1325 | |
| EAN / GTIN | 4017976713250 | |
| Numer producenta | 1325 | |
| Numer L | L90080 313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |