Ripiano per carrello a cassone

Codice art.: 1325
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore marrone
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico legno compensato
Portata per piano di carico 90
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Rete metallica
Portata max. 90
Larghezza complessiva Bg 680 mm
Profondità totale Tg 1.000 mm
Altezza complessiva Hg 19 mm
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1325
EAN / GTIN 4017976713250
Codice del produttore 1325
Numero-L L90080 313
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Portata per ripiano 90 kg.

Proprietà:

  • Lunghezza totale (mm): 1000
  • Larghezza totale (mm): 680
  • Altezza totale (mm): 19
  • Portata totale (kg): 90
  • Colore: faggio
  • Nota: per carrello a cassone 3392, 4392, 5392, 5492, 5592 + 5692