{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | marron | |
| Décors | Hêtre | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | contre-plaqué | |
| Charge admissible par plateau | 90 | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | treillis métallique | |
| Charge admissible max. | 90 | |
| Largeur totale | 680 mm | |
| Profondeur totale | 1 000 mm | |
| Hauteur totale | 19 mm | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 1325 | |
| EAN / GTIN | 4017976713250 | |
| Réf. fabricant | 1325 | |
| Article hors catalogue | L90080 313 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |