Raft pentru furgonetă

Cod articol.: 1325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 1325
EAN / GTIN 4017976713250
Număr producător 1325
L-Număr L90080 313
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Sarcina maximă pe raft 90 kg.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 1000
  • Lățimea totală (mm): 680
  • Înălțime totală (mm): 19
  • Capacitate totală de încărcare (kg): 90
  • Culoare: decor fag
  • Notă: pentru furgonete 3392, 4392, 5392, 5492, 5592 + 5692