Dig. pocket caliper w. DATA VAR. rect.depth gauge 50mm 200mm

Nr art.: 1320519
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Długość szczęk 50 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Czas pracy 3 500 h
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1320519
EAN / GTIN 4029713019013
Numer producenta 1320519
Numer L L40510 1312
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Inductive measuring system, resistent to damp and sweat
  • Stainless steel
  • LCD display 11 mm without data output, 7,5 mm with data output
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Inside cross points
  • Four way measurement with measuring ranges 150 and 200 mm
  • Three way measurement with measuring range 300 mm

Opis:

Dig. pocket caliper w. DATA VAR. rect.depth gauge 50mm 200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Depth gauge: rectangular
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 200
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Measuring jaw length (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385