Digitální kaliper RS232+Digimatic DATA VARIABLE čtvercový hloubkoměr, 200 mm

Artiklové číslo: 1320519
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka měření MPE 30 µm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Délka zobáku 50 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Funkce Preset ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 7,5 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Doba provozu 3 500 h
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1320519
EAN / GTIN 4029713019013
Číslo výrobce 1320519
L-číslo L40510 1312
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 11 mm bez datového výstupu, 7,5 mm s datovým výstupem
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Uvnitř křížových bodů
  • Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
  • Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm

Popis:

Kapesní měřidlo DIGI-MET 200 mm, nerezová ocel, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovým ukazatelem LCD 7,5 mm, čtení 0,01 mm / .0005 palce, čtvercový hloubkoměr, variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-elektronika, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolné poloze, přepínání mm/inch.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

Norma:

ISO 13385