Kivitel:
- Induktív mérőrendszer, ellenáll a nedvnek és az izzadságnak
- Rozsdamentes acél
- LCD kijelző 11 mm adatkimenet nélkül, 7,5 mm adatkimenettel
- 13385 ISO
- Rögzítőcsavar
- Belső keresztpontok
- Négyutas mérés 150 és 200 mm mérési tartományokkal
- Háromutas mérés 300 mm mérési tartománnyal
Leírás:
DIGI-MET tolómérő 200 mm, rozsdamentes acél, DIN 862 szerinti pontosság, reteszelőcsavarral, keresztpontokkal LCD-kijelző 7,5 mm, 0,01 mm / .0005 inch leolvasás, négyzetes mélységmérő, változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-elektronika, QuickLock-funkció, nullázás bármely pozícióban, mm/inch-váltás.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 200
- Hibahatár (mm): 0,03 mm
- Hibahatár (µm): 30 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 50 mm
Szabvány:
ISO 13385