Gwintowniki maszynowe długie, bez powłoki, M: M6

Nr art.: 131800 M6
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
887 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M6
Skok gwintu 1 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 5 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Długość całkowita L 110 mm
Kształt nakroju A
Norma DIN 357
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 81 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer lang
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 4,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 21 mm
Długość nakroju 3 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 5 mm
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 110 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Masa 15 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131800 M6
EAN / GTIN 4045197070371
Numer producenta 131800 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długim chwytem (zmniejszona ⌀ chwytu do pracy na zwiększonych głębokościach).

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w trudno dostępnych miejscach
.