Maskin-gängtapp Lång M6

Art-nr: 131800 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
299 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 357
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 5 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131800 M6
EAN/GTIN 4045197070371

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Långt skaft (med avsmalnande skaft-⌀ förstörre arbetsdjup).

Fördel:

Mycket lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen