Gwintowniki maszynowe długie, bez powłoki, M: M2

Nr art.: 131800 M2
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
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M2
Skok gwintu 0,4 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 1,6 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Średnica trzonka DS 1,4 mm
Długość całkowita L 70 mm
Kształt nakroju A
Norma DIN 357
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer lang M M2
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 63 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2 mm
Średnica nakroju 1,6 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 9 mm
Długość nakroju 1,2 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 4 mm
Do głębokości (średnica x) 2
Liczba rowków wiórowych 3
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 5 g
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131800 M2
EAN / GTIN 4045197070319
Numer producenta 131800 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długim chwytem (zmniejszona  chwytu do pracy na zwiększonych głębokościach).

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w trudno dostępnych miejscach
.