Machinetap lang M6

Artikelnummer: 131800 M6
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 357
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm A
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ 5 mm
Schroefdraad-⌀ 6 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 12 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131800 M6
EAN/GTIN 4045197070371

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lange schacht (met smaller toelopende schacht-⌀ voor grotere toepassingsdieptes).

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen