Palpator pentru seria 513, D=3 mm, 33, 9 mm lungime, metal dur

Cod articol.: 131317
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 513
Tip produs Palpator de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 131317
EAN / GTIN 4946368813950
Număr producător 131317
L-Număr L40010 13373
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Lungimea palpatorului influențează factorul de scară al unui indicator, iar stilourile care vă sunt furnizate în mod standard oferă un factor de scară unitar.

Caracteristică:

  • ∅ Vârf sferic pentru stylus: 3 mm carbură
  • D: 3
  • Funcţii: Buton
    (pentru versiuni metrice)
  • Mărime / Dimensiune: 0,003 X 0,003 X 0,037 M
  • Model standard: Da

Din aceeași serie "513" Vedeţi-le pe toate