Pojemniki magazynowe otwarte

Nr art.: 1307
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5005
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Kolor Niebieskie
Wysokość 150 mm
Szerokość 230 mm
Głębokość 300 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu Uchwyt otworowy
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1307
EAN / GTIN 4017976013077
Numer producenta 1307
Numer L L90080 307
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Dł. x szer. x wys. = 300 x 230 x 150 mm

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 230
  • Całkowita wysokość (mm): 150
  • Kolor: niebieski
  • Wskazówka: Dł. x szer. x wys. = 300 x 230 x 150 mm