Cutie de depozitare cu front deschis

Cod articol.: 1307
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5005
Nuanță, albastru Albastru-signal
Culoarea albastru
Înălţime 150 mm
Lăţime 230 mm
Adâncime 300 mm
Material Polipropilenă (PP)
Forma mânerului Mâner cu trecere
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 1307
EAN / GTIN 4017976013077
Număr producător 1307
L-Număr L90080 307
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

L x l x î = 300 x 230 x 150 mm.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 300
  • Lățimea totală (mm): 230
  • Înălțime totală (mm): 150
  • culoare: albastru
  • Notă: L x l x î = 300 x 230 x 150 mm