Otevřený úložný box

Artiklové číslo: 1307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5005
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barva Modrá
Výška 150 mm
Šířka 230 mm
Hloubka 300 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti Madlo s otvorem
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1307
EAN / GTIN 4017976013077
Číslo výrobce 1307
L-číslo L90080 307
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

D x Š x V = 300 x 230 x 150 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 300
  • Celková šířka (mm): 230
  • Celková výška (mm): 150
  • barva: modrá
  • Poznámka: D x Š x V = 300 x 230 x 150 mm