Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 12X1,5

Nr art.: 130500 12X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M12×1,5
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 2181
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 9 mm
Chwyt kwadratowy □ 7 mm
⌀ otworu rdzenia 10,5 mm
⌀ gwintu 12 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
pierścień barwny bez
głębokość gwintu 24 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130500 12X1,5
EAN / GTIN 4067263036371
Numer producenta 130500 12X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zestaw 2-elementowy, z gwintownikiem wstępnym i wykańczakiem.
Gwint szlifowany z pełnego profilu i zaszlifowany.