{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M20×1,5 | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | C | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,5 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 18,5 mm | |
| ⌀ gwintu | 20 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
| pierścień barwny | bez | |
| głębokość gwintu | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 130500 20X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263036418 | |
| Numer producenta | 130500 20X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |