Ruční závitníky sada 12X1,5

Artiklové číslo: 130500 12X1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12×1,5
Povlak bez povlaku
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 2181
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,5 mm
Závit ⌀ 12 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitníky
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130500 12X1,5
EAN / GTIN 4067263036371

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.
Závit vybroušen z plného materiálu a podbroušen.
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku