• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Gwintowniki ręczne, pojedyncze zdzieraki, bez powłoki, M: M3

Nr art.: 130410 M3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF D M3
Skok gwintu 0,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Długość elementu do gwintowania Lc 6 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zdzieraki
Kształt nakroju A
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Liczba rowków wiórowych 2
Średnica otworu pod gwint 2,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 352
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130410 M3
EAN / GTIN 4045197066329
Numer producenta 130410 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy