Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M3

Prekės Nr.: 130410 M3
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma A
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130410 M3
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197066329
Kopijuoti
Gamintojo numeris 130410 M3
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
Uni
tinka / [m/min]
 
Alyva
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį