• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Gwintowniki ręczne, pojedyncze zdzieraki, bez powłoki, M: M5

Nr art.: 130410 M5
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 352
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Długość całkowita L 50 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju A
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 10 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zdzieraki
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130410 M5
EAN / GTIN 4045197066343
Numer producenta 130410 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy