{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 352 | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M12 | |
| Skok gwintu | 1,75 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 7 mm | |
| Średnica trzonka DS | 9 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | A | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 12 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 24 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Zdzieraki | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 130410 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197066381 | |
| Numer producenta | 130410 M12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |