{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 352 | |
| Art Gewinde | M | |
| Gewinde D | M12 | |
| Steigung Gewinde | 1,75 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 10,2 mm | |
| Länge gesamt L | 75 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 7 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 9 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | A | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 12 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 24 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Art Gewindewerkzeug | Handgewindebohrer | |
| Inhalt | Vorschneider | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3; 3 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 130410 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197066381 | |
| Herstellernummer | 130410 M12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |