{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Szary aluminiowy | |
| Kolor | srebrna | |
| Maks. nośność | 40 kg | |
| Powierzchnia | nieobrobione | |
| Rodzaj produktu | Wspornik do ciężarów | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 260 mm | |
| Szerokość łącznie | 72 mm | |
| Wysokość całkowita | 35 mm |
| Numer artykułu | 1292 | |
| EAN / GTIN | 4017976412924 | |
| Numer producenta | 1292 | |
| Numer L | L90070 183 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |