• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Spojení jízdních kol

Artiklové číslo: 1292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barva stříbrná
Nosnost max. 40 kg
Povrch bez úpravy
Druh produktu Vázací bod
Materiál ocel
Celková délka 260 mm
Šířka celkem 72 mm
Výška celková 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1292
EAN / GTIN 4017976412924
Číslo výrobce 1292
L-číslo L90070 183
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Žárově pozinkovaná upevňovací sada sestávající z kulové spojky a adaptéru pro sedlové sloupky o průměru 26 až 31 mm a kulové misky se šroubovacími deskami na standardní oje. Maximální zatížení 40 kg, maximální zatížení přívěsu 4 kg. Možnost dodatečné montáže.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 260
  • Celková šířka (mm): 72
  • Celková výška (mm): 35
  • Barva: žárově pozinkovaná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku