{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Couleur | argent | |
| Charge admissible max. | 40 kg | |
| Surface | sans traitement | |
| Type de produit | anneaux | |
| Matériau | acier | |
| Longueur totale | 260 mm | |
| Largeur totale | 72 mm | |
| Hauteur totale | 35 mm |
| Référence article | 1292 | |
| EAN / GTIN | 4017976412924 | |
| Réf. fabricant | 1292 | |
| Article hors catalogue | L90070 183 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |